CHB-V1-15-EB-DC24V CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 81954092

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/2 定格電圧(V)DC24 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 注文コード81954092 品番CHB-V1-15-EB-DC24V
参考基準価格(税別)¥41,090 販売価格(税込) ¥42,350
販売価格(税別)
38,500
この商品は接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類など4569種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc1/2 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81937581
2022-08-03
用途:
生コンクリートの製造業務
製造業

空圧式のバルブに使用してますが、メーカー直だとバルブだけの販売が無いようで、モノタロウでこの商品を見つけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする