曜日別特売
SM-9【ワケあり】 サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラム 81954096

※代表画像です。

サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径×外径・寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(1巻)
内径×外径(Φmm)
内部チューブ:9×14
寸法(mm)
全外径:30
注文コード
81954096
品番
SM-9【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,498¥3,698

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径×外径(Φmm)
内部チューブ:9×14
外径(Φmm)
14
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~200(無負荷)
最低使用温度(℃)
-40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
全外径:30
発泡厚(mm)
8
注意
※販売は1m単位です。長さと本数をご指定下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする