ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱
電源
専用バッテリ仕様
注文コード
81954437
品番
MD8202-500【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥48,980¥31,980

温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度測定範囲(℃)
-20.0~60.0
質量(g)
370
電源
専用バッテリ仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×37×65
リード線(m)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
保護等級
(容器)IP64
湿度測定範囲(%)
0~100RH
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする