LSD10.0X150【ワケあり】 ストレートロングドリル NACHI(不二越) 81954577

ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は191種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
81954577
品番
LSD10.0X150【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,859
販売価格(税別)アウトレット
¥5,998¥3,508
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
110
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする