※着用例
MCC(MaxClean)
クリーンウェア 50031
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ホワイト
注文コード
81954647
品番
50031/A【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
4,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
サイズ
3L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
制電
材質
ポリエステル
クラス
1000