8789【ワケあり】 ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 81954699

ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
114-1411
注文コード
81954699
品番
8789【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)アウトレット
¥63,980¥46,980

ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。

用途
加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
114-1411
ストローク(mm)
8
寸法a(mm)
72.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
質量(kg)
0.25
締付トルク(N・m)
(取付時)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする