曜日別特売
A10303-0060【ワケあり】 防振ゴム アカギ 81954778

 

A10303-0060【ワケあり】 防振ゴム アカギ 81954778
A10303-0060【ワケあり】 防振ゴム アカギ 81954778

防振ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法H・型式など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
22
型式
【ゴム】D-350
注文コード
81954778
品番
A10303-0060【ワケあり】
在庫数量:残り57点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥316
販売価格(税別)アウトレット
¥499¥287

防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型式
【ゴム】D-350
寸法H(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
10
ゴム硬度
50°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする