単管に確実に設置することが出来、長期使用出来そうに感じます。
このたびLED点滅灯を沢山購入しまして
簡単に取り付け、取り外しが出来るように
このホルダーを採用しました。
工具が無くても簡単に取り付け可能なので
とても重宝しています。
移動したり出来るので、防獣対策には不可欠でとても良いです。
モノタロウの警告灯を取り付けるのに違う金具を使っていたのですが安定感がなく、セール時に取り付けホルダーを購入しました。角度も自在に変更できるし、やはり初めからセットで購入して使っていればよかったと思います。
防犯の意味を込めて、仮囲いの上部に取り付けました。
縦でも横でも取りつきますが、ライトの大きさによっては、うまくいかない場合があります。
機庫前に駐車されないようにするための単管車止に警告灯を取り付けるために購入しました。2点購入のうち1点でLEDライト用クランプのナットが逆側(ボルトが入ってくる側)にはめ込まれててボルトを回しても締まらない~と困惑したのはご愛敬。簡単に取り付け出来て便利なため総じて満足なのですが、単管側のネジが工具無しで回せてしまうのでイタズラで盗まれやしないかと若干不安です。また、子供のけが防止等でクランプカバーをかぶせられるような形状だとありがたいかなと思う次第です。
この度はご購入いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。