表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKQGシリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81958232 品番SKQGAKE020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステム付き タイプ5.2mm角薄型表面実装 定格最大:50mA12VDC/最小:10μA1VDC 寿命100000cycles 接触抵抗(mΩ)(初期)100max. RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.25 作動力3.43N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54064895
2021-01-27
用途:
キーレスのスイッチ交換
その他業種

ワゴンR(MH21S)のキーレスのスイッチが誤作動を起こすようになったためこちらを購入。交換後、誤作動は無くなりました。オリジナルのスイッチと形状は少し異なりますが、問題なくはんだ付けできましたし、以前と同じように使用できています。

対象商品:
01487142
2020-05-12
用途:
三菱浴室乾燥機のコントロールパネル修理
サービス業

20年前の浴室乾燥機が応答しなくなり基板上のタクトスイッチを好感しました。乾燥機WD-100BZE-SK2 プリント基板はBD-E97R 交換して快調に動いています。

対象商品:
01487115
2019-03-23
用途:
キーレスのスイッチ
電気・ガス・熱供給・水道業

キーレスのスイッチ交換に使用、ディーラーで修理すると、万単位の料金がかかりますが、このスイッチ交換によって改善。新車時のクリック感、スイッチ誤動作の改善と、ここ最近の修理のなかで、費用体効果が最大の修理で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01487115
2017-11-22
用途:
車のエントレスキーのスイッチの交換
運輸・通信業

車のタクトスイッチの交換に使用しました。
反応もよく、オン/オフも快適に作動しています。

対象商品:
01487133
2017-08-05
用途:
車リモコンドアロックのスイッチ交換

日に何回かロック、解除を繰り返すのでリモコンドアロックのスイッチが壊れてしまいました。
ですので交換です。
半田コテがあれば交換も簡単です。

対象商品:
01487115
2017-03-27
用途:
キーレスリモコンのスイッチ交換

もともと付いていたものよりサイズが違っていた。足を修正してハンダ付けし、その他修正して、何とか使えるようになった。

対象商品:
01487115
2016-04-30
用途:
パジェロミニのキーレスのタクトスイッチの交換

本当に便利です。このような特殊なものも購入できます。本当にありがたい。お陰でキーレスの感度も良くなりました。

対象商品:
01487133
2018-10-30
用途:
三菱パジェロイオのキイレスエントレイーSW
電気・ガス・熱供給・水道業

パジェロイオのキイレスエーSWが良く壊れる1コ62円を2コ交換した4カ所半田付けだけだ、簡単に直ちゃた^〜^三菱デーラーさんだと2万円とゆう事です。こんな事書いたら営業妨害かな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする