41EDG6515K シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41EDG6515K シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961014
41EDG6515K シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961014
41EDG6515K シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961014

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番41EDG6515K注文コード81961014品番41EDG6515K
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途カーアクセサリー用シートカバーブラック仕様乗車定員:4人適合運転席シートリフター有/運転席シートヒーター有・無両対応 / ※運転席背もたれポケットx3 使用可 / ※1列目助手席背もたれバックテーブル使用可 / ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります材質新開発BioPVC型式LA600S / LA610S厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10グレード《タント》(2013/10~2016/11) H27.12.13までの「X / X "SA"/ X"SAⅡ" / Xターボ "SA" / Xターボ''SAⅡ" / G / G"SA" / G"SAⅡ"」/ L / L "SA" / L"SAⅡ" / Xホワイトアクセント"SAII" / H27.12.14からの「X / X"SAⅡ" / Xターボ / Xターボ''SAⅡ" / G / G"SAⅡ"」のオプションドライビングサポートパック装備車 / 「X 、Xターボ、G」の"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 / ※各グレードのオプション ブラックインテリアパック装備車 (2016/12~2019/6) G "SAⅢ" / X "ターボSAⅢ" / X”リミテッドSA Ⅲ” / X "ホワイトアクセントSAⅢ" / X "SAⅢ" / X / X ”VS SA Ⅲ” 《タントカスタム》(2013/10~2016/11 ) 「X / X "SA" / X''SAⅡ'' / RS / RS "SA" / RS''SAⅡ''」のドライビングサポートパック装備車 / X / RSの"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 / X / RSの"トップエディションSA"に対応 / X / RSの"トップエディションSAⅡ"に対応 (2016/12~2019/6) RS "トップエディションSAⅢ" / RS "SAⅢ" / RS”トップエディションリミテッドSAⅢ” / RS ”トップエディションVS SA Ⅲ” / X "トップエディションSAⅢ" / X "SAⅢ" / X / X"トップエディションリミテッドSAⅢ" / X ”トップエディションVS SA Ⅲ”加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーダイハツ難燃性JISD1201合格純正品番41EDG6515K年式H25(2013)/10~R1(2019)/6代表車種タント / タントカスタム不適合運転席シートリフター無し
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81961468
2019-11-30
用途: 車のシートが汚れてきたので交換
有限会社カミック工業

出荷済みとなっているがいつまでたっても納品されない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする