41ENH5268V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41ENH5268V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961267
41ENH5268V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961267
41ENH5268V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961267

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番41ENH5268V注文コード81961267品番41ENH5268V
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途カーアクセサリー用シートカバーアイボリー仕様乗車定員:3/6人適合1列目:座面形状が4:6分割、ヘッドレスト一体型、センターシート有り / 2列目:背もたれ座面一体型、ヘッドレスト無し、シートベルト有り材質新開発BioPVC型式E26厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10グレードバンDX(EXパック可) / ライダー バン DX / ※標準・ワイド両対応加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーニッサン難燃性JISD1201合格純正品番41ENH5268V年式H24(2012)/6~R4(2022)/4代表車種キャラバン不適合2021年10月20日発表・発売開始のマイナーチェンジ後のガソリン車 / ワゴン / クロムギアパッケージ
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81961468
2019-11-30
用途: 車のシートが汚れてきたので交換
有限会社カミック工業

出荷済みとなっているがいつまでたっても納品されない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする