TPCC5-PATCH 24AWGX4P 赤 TPCC 5 PATCH(パッチコード) 冨士電線(東京) 81962198

TPCC 5 PATCH(パッチコード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はシース色・概算質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
シース色
赤
概算質量(kg/km)
30
注文コード
81962198
品番
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。

サイズ
サイズ×対数:24AWG×4対
仕上外径(mm)
5.4
概算質量(kg/km)
30
シース色
赤
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする