Bluetooth対応カナル型ヘッドホン MXH-BTC300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81962387 品番 MXH-BTC300BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大型ドライバ採用!落下防止のマグネット付。
迫力の再生音がワイヤレスで楽しめる。
存在感のあるハウジング筺体が迫力の再生音を想起。
無駄を削いだミニマルデザイン。
絡みにくいフラットケーブル。
高級感を演出するスピン仕上げ。

付属品イヤーピース(S/M/L各2個※Mは本体装着済)、充電用ケーブル(USB-microB)約25cm×1、取扱説明書(保証書) 仕様【マルチポイント】(最大)2台、【マルチペアリング】(最大)8台 ブラック 質量(g)約15(コード含む) 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 対応【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【コーデック】SBC、【コンテンツ保護】SCMS-T 連続使用時間(時間)再生:(最大)約6、待受:(最大)約125 通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約2.5 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12.5 音圧感度(dB/mW)96 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする