冨士電線(東京)
TPCC 5 PATCH(パッチコード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シース色・概算質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
シース色
黒
概算質量(kg/km)
30
注文コード
81962460
品番
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
サイズ
サイズ×対数:24AWG×4対
仕上外径(mm)
5.4
概算質量(kg/km)
30
シース色
黒
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200