TPCC6A(SD)26AWG×4P白 TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) 冨士電線(東京) 81962478

TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色白
内容量1巻(200m)注文コード81962478品番TPCC6A(SD)26AWG×4P白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)

シース色
白
仕様
最大配線長(m):60,レンズマーク:有,梱包形式:Reelex II,エイリアンクロストーク
サイズ
サイズ×対数:26AWG×4対
周波数帯域(MHz)
500
仕上外径(mm)
5.7
概算質量(kg/km)
29
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
ケーブルタイプ
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする