曜日別特売
TPCC6A-LAP 23AWG×4p TPCC 6A-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81962505

TPCC 6A-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81962505
品番
TPCC6A-LAP 23AWG×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)

仕様
製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheath
サイズ
サイズ×対数:23AWG×4対
適合部材
PANDUIT製「CJ6X88TG」
仕上外径(mm)
11
概算質量(kg/km)
90
シース色
黒
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
PoE対応
PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする