- シース色
- 青
- 仕様
- 最大配線長(m):60,レンズマーク:有,梱包形式:Reelex II,エイリアンクロストーク
- サイズ
- サイズ×対数:26AWG×4対
- 周波数帯域(MHz)
- 500
- 仕上外径(mm)
- 5.7
- 概算質量(kg/km)
- 29
- 対応アプリケーション
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
- 条長(m)
- 200
- ケーブルタイプ
- Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ