YAS-M183(W) 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善) 81965643

YAS-M183(W) 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善) 81965643 YAS-M183(W) 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善) 81965643 YAS-M183(W) 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善) 81965643 YAS-M183(W) 15cmサーキュレーター 風量2段階 YAMAZEN(山善) 81965643

15cmサーキュレーター 風量2段階

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81965643 品番YAS-M183(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

羽根径18cmのサーキュレーター。トルネードガードで遠くまで風が届く。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのに最適。
エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。

用途扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)20(50/60Hz) 角度(°)上向90 ハネ径(cm)15 モーターACモーター 電源コード(m)1.6 風量2段階(弱・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×16×26.6 操作方法ロータリースイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81965643
2020-08-18
用途:
倉庫内の換気補助
製造業

倉庫内で棚の配置が悪かったせいで、空気が淀んでいるらしく、カビが発生する箇所があった為強制循環用に使用。お値段も風量も申し分ありませんでした。

2020-06-30
用途:
休憩スペースの換気対応

休憩室の換気対応が必要となりましたので、窓から風が入らない場合には扇風機と吸気を兼ねて、窓際に設置しました。音が静かです。

対象商品:
81965652
2020-09-24
用途:
工場事務所内の空気の循環

安価のため購入しましたが、風量も弱く、風量を強にすると「キーン」という音が鳴りうるさい。何年も前に同じメーカーのものを購入していますが(値段は少しだけ高い)、品質が落ちている気がする。

2人が参考にしています
対象商品:
81965643
2019-06-12
用途:
空気の換気

ゼピールのサーキュレーター並みの製品を期待して買ったのですがそれに比べて風量が弱かったです

1人が参考にしています
対象商品:
81965652
2018-10-01
用途:
機械の冷却に使用。
製造業

横のカバー部分を外して歯車調整して真下を向くようにしています。(自己責任。)台座部分が穴あきタイプなので重宝しています。若干風力が弱いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする