ホットプレート(たこ焼き・平面プレート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81965738 品番YHA-W100(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

平面プレート・たこ焼きプレートの2枚プレートでお料理の幅が広がる。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
プレート着脱式で丸洗い可能。
たこ焼プレートでアヒージョも作れる。

穴数20 直径(Φmm)(たこ焼きの穴)43 用途パーティー/イベント等で景品としても喜ばれる、タコ焼き器/たこ焼き機/ホットプレートとして 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80〜230 温度ヒューズ117度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×23×7.5

商品説明動画

YAMAZEN 「ホットプレート」YHA-W101/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81965738 YHA-W100(S) 80185929 YHA-W102(S) ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト YAMAZEN(山善) ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト YAMAZEN(山善) 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする