デザイン
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
男女兼用長袖スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビーシャンブレー
サイズ
M
混率(%)
オックス:ポリエステル65、綿35
注文コード
81966449
品番
GH7021-5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビーシャンブレー
サイズ
M
混率(%)
オックス:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58