メッシュ安全ベスト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 81966684 品番 4270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

反射輝度規格相当品(JIS T8127)
総メッシュ仕上げで通気性に優れる。

材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー 適応身長(cm)〜180まで 色(本体)蛍光イエロー 胴回り(cm)〜125まで 身丈(cm)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68150967
2021-08-13
用途:
建築現場の工事監理に使用
その他業種

軽量柔軟でゴワゴワ感がなく体にフィットします、反射部シルバーが日中はグレー見えます、より白色に近く艶があれば最高でした。

対象商品:
68150967
2021-06-12
用途:
伐採
建設業・工事業

かれこれ一年ぐらい使用しています。非常に丈夫です。

対象商品:
81966684
2020-07-30
用途:
フォークリフト作業および補助作業
運輸・通信業

質感が高く、色合いもいい感じです。耐久性はテスト中です。

対象商品:
68150967
2018-08-10
用途:
荷役作業時(フォークリフト作業時)
運輸・通信業

メッシュタイプの蛍光ベストを着用させていたが、猛暑によりとても暑いとの事で、10着購入し、10人にモニターとして配布した所大変好評です。
ですが見た目は薄いので、耐久性がどうかはまだ分かりません。
着心地はすごく良いとの事です。
1ヶ月みて、好評なら追加注文を検討しています。

対象商品:
68150967
2018-08-27
用途:
荷役作業時(フォークリフト作業時)
運輸・通信業

前回からの追加注文です。
今回は23着購入させて頂きましたが、他の営業所からも
好評で、注文が入るかもしれません。
その際はよろしくお願いします。

対象商品:
68150958
2018-07-07
用途:
土木作業時

軽くて締め付け感も無くて、非常に良い。掛けておく為のフックみたいな物が有れば、星5個でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする