曜日別特売
W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527

W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527
W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527
W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527
W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527
W12DA(2JS) HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 81967527

HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバW12DA(2JS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)1.1
1.1
1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)
内容量1台注文コード81967527品番W12DA(2JS)
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)
天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に
バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい
無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ
オンロック機構搭載
逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単
(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)
※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)

用途
建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)
質量(kg)
1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
254×178×61
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ
4
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
※鋼製下地専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする