曜日別特売
10217 平タガネ MAYHEW 81969198

10217 平タガネ MAYHEW 81969198
10217 平タガネ MAYHEW 81969198

平タガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃幅(mm)22
全長(mm)300
内容量1本注文コード81969198品番10217
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。

用途
金属の切断・成形に適しています
全長(mm)
300
質量(g)
680
刃幅(mm)
22
軸(mm)
19
サイズ(mm)
W22×D300×H19
材質
クロムバナジウム鋼
ロックウェル硬度
55-57
注意
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする