MAYHEW
平タガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
8
19
25
10
22
13
6.5
16
8
全長(mm)
125
180
200
450
135
300
150
125
170
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81969478
品番
10201
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
用途
金属の切断・成形に適しています
全長(mm)
125
質量(g)
31.5
刃幅(mm)
8
軸(mm)
6.5
サイズ(mm)
W8×D125×H6.5
材質
クロムバナジウム鋼
注意
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。