MAYHEW
平タガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
16
19
25
10
22
13
6.5
16
8
全長(mm)
170
180
200
450
135
300
150
125
170
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81969539
品番
10209
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
用途
金属の切断・成形に適しています
全長(mm)
170
質量(g)
166
刃幅(mm)
16
軸(mm)
13
サイズ(mm)
W16×D170×H13
材質
クロムバナジウム鋼
注意
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。