ガラポン抽選器(抽選球300球付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81970694 品番VK8-0057
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お得な『玉300球付き』です。玉が大きくて扱いやすく詰まりにくい!

セット内容本体×1台・受け皿×1ヶ・玉×300球(玉内訳:白×250ヶ 黒・赤・水・黄・桃×各10ヶ) 材質ABS 質量(kg)本体+皿:約1.2 寸法(cm)32×30×15、約Φ25、土台:H3×W30×D15 適合サイズ(cm)抽選球サイズ:Φ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする