曜日別特売
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200

 

K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200
K-MPC6080 スマートフォンケージ king 81971200

スマートフォンケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81971200品番K-MPC6080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

主に動画などを撮影する際に必要になるマイクやLEDライトなどのアクセサリーをスマートフォンに取り付ける際に便利なケージです。様々なアクセサリーを取り付けたうえで、フレームを持ちながら撮影することにより、ホールド感が向上しブレを軽減、不意な落下や衝撃からスマートフォンを保護します。

用途
撮影
材質アルミニウム幅(mm)対応スマホ:60~80寸法(mm)118×208×23質量(g)238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする