king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 一脚/三脚
king(撮影・写真用品)の 雲台
クイックリリースプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81971394
品番
K-QR0302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途
クイックリリースプレート
付属品
1/4インチネジ×2、六角レンチ
材質
アルミニウム
寸法(mm)
44×30×20
質量(g)
50