曜日別特売
4903266721633 クエンチローポット(プレート付) 大和プラスチック 81971885

商品画像

クエンチローポット(プレート付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
土/0.8
規格
5号
注文コード
81971885
品番
4903266721633
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
幅(mm)
115
ホワイト
高さ(mm)
120
奥行(mm)
115
容量(L)
土/0.8
規格
5号
入数
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする