ボールプランタースタンド
ボールプランターを立体的に美しく飾ることができるワイヤー製のスタンドです。落ち着いたチャコールグレーのカラーで、お庭や玄関まわりをシックに演出します。ポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)を施しているため、サビにくく丈夫です。
- 用途
- 庭、お庭、玄関、ベランダ、アプローチなどでのボールプランターや鉢植えの立体的なディスプレイ、園芸・ガーデニング用に。
- 付属品
- なし
- 材質
- スチール
- 色
- チャコールグレー
- 耐荷重(kg)
- 20
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ































