造花ミニプランター
工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。
- 用途
- 周辺環境のイメージアップに。
- 付属品
- 蝶ナット×2、ビス×2
- 材質
- 鉢:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 400
- 色
- プランター部:白
- 高さ(mm)
- 300
- 奥行(mm)
- 145
- 内容量
- 1個
注意
※鉢には取付金具は付いていません。※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。
※本体重量が軽いのでご使用の際は置き放しを避け必ず金具で固定してください。
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ

























