プランタースタンド フィット
様々なサイズのプランターに柔軟にフィットする、使い勝手の良いプランタースタンドです。空間を有効に活用しながら、植物を美しく立体的にディスプレイできます。ポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)が施されており、耐久性にも優れています。
- 用途
- お庭、玄関まわり、ベランダなどでのプランターや鉢植えの設置、立体的な配置、園芸・ガーデニング用に。
- 付属品
- なし
- 材質
- スチール
- 色
- チャコールグレー
- 幅(cm)
- 53.5
- 耐荷重(kg)
- 15
- 高さ(cm)
- 30
- 塗装
- 粉体塗装
- 内寸(cm)
- 11
- 奥行き(cm)
- 24.5
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ




























