商品画像
大和プラスチック
クエンチローポット(プレート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
土/0.6
規格
4号
注文コード
81971980
品番
4903266721619
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
幅(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
100
容量(L)
土/0.6
規格
4号
入数
80