東日製作所
ユニトルク
(1件のレビュー)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
81972637
品番
U30CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
小ねじを一定トルクで正確に締付。
用途
プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
回転方向
右
トルク調整範囲:最小~最大(cN・m)
10~30
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
空気圧力(MPa)
0.4
ホース内径(Φmm)
5
ビット
(+)#0
質量(kg)
0.32
精度(%)
±5
付属品
ワンタッチカップラ(メス)
仕様
締付作業用、エア式、ストレート形、レバー始動、目盛付
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。
※ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN ~ 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500