東日製作所
マルチユニット
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥479,800
1個
¥349,800
1台
角ドライブ(mm)
12.7
12.7
19.05
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81972655
品番
ME126N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
用途
自動締付け機、多軸締付け機用
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
50~125
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
角ドライブ(mm)
12.7
空気圧力(MPa)
0.4
ホース内径(Φmm)
7.5
全長(mm)
424
質量(kg)
5.7
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
精度(%)
±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500