X-GO-MINI-BK 卓上三脚 FOTOPRO 81972740 X-GO-MINI-BK 卓上三脚 FOTOPRO 81972740 X-GO-MINI-BK 卓上三脚 FOTOPRO 81972740 X-GO-MINI-BK 卓上三脚 FOTOPRO 81972740

卓上三脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972740 品番X-GO-MINI-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーボン素材を採用したテーブルポッドです。 小型・軽量ながら、耐荷重2.5kgと一眼レフカメラに対応した強度を誇ります。 3段階の開脚設定が可能で、動画撮影や胸部に脚部を当てての手ぶれ防止にも使用出来ます。 商品撮影やマクロ撮影など、幅広くご使用いただくことができます。

用途卓上三脚 段数3段 耐荷重(kg)2.5 最低高さ(mm)170 縮長(mm)290 収納寸法・高さ(mm)175 脚径(mm)最大22 伸長(mm)420、(全体)465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする