曜日別特売
DACL100N3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 半自動電動トルクレンチ 東日製作所 81972890

半自動電動トルクレンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・仕様・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
20~100
注文コード
81972890
品番
DACL100N3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。

用途
セル生産、サブラインでの締付け作業用
トルク調整範囲(N・m)
20~100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
消費電力(W)
【無負回転時】30
最大トルク(N・m)
【仮締め】10~17.5
適合ねじ
【ハイテン】M8、【普通鋼】M10
トルク調整範囲1目盛(Nm)
1
使用電源
AC100V±10% (50/60Hz)
最大消費電力(W)
750
最大トルク時の手力(N)
420
定格時間
0.7秒動作、4.3秒停止
注意
※DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5Nm に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6Nm 以上に設定すると1100r.p.m になります。
※仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。
※仮締めトルクはジョイント係数により変化します。
※仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
※電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。
※ソケットは必ず動力式を使用して下さい。
※リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする