king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
カラー肖像額
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81972995
品番
828125-80-VIOLET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内側に銀色のアクセントを施した気品のある色合いのカラー肖像額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)無反射PET
色
バイオレット
サイズ
八〇(太子判)
質量(g)
680
フレーム(mm)
(内寸)W285×H370、(外寸)W340×H425
マット寸法(mm)
(内寸)W230×H290、(外寸)W293×H375