曜日別特売
AP220N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ 東日製作所 81973091

全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
100~200
注文コード
81973091
品番
AP220N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。

用途
建設機械などの大型ボルト締付
その他
【締付空気流量】0.07m3PC
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
277
適合ねじ
【ハイテン】M16、【普通鋼】M20
トルク調整範囲1目盛(Nm)
10
ホース内径(Φmm)
12
トルク調整範囲(N・m)
100~200
騒音レベル(dB(A))
80
供給口
【空気供給口】R(PT)3/8
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする