タイヤサービス用トルクレンチ3本セット
タイヤサービス用トルクレンチ 【85Nm軽自動車用×1】【103Nm普通自動車用×1】【108Nmホンダ・日産等×1】
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さを保てます。
・故障が少ない。
- 用途
- タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
- 全長(mm)
- 465、480、515
- 色
- レッド、イエロー、ブルー
- トルク(N・m)
- 85、103、108
- 差込角(inch)
- 1/2
- 自重(kg)
- 約3.5
- 内容量
- 1セット(3種類)
注意
※本来の用途以外使用しないトルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02628040 タイヤサービス用トルクレンチ3本セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-04.jpg)
![注文コード:02628040 タイヤサービス用トルクレンチ3本セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-02.jpg)













