タイヤサービス用トルクレンチ103Nm

タイヤサービス用トルクレンチ103Nm - REX(レックス)[自動車用品]タイヤサービス用トルクレンチ103Nm - REX(レックス)[自動車用品]

タイヤサービス用トルクレンチ【普通自動車用】
RV車、軽自動車を除くほとんどの乗用車がこれ一本でOK
・作業性アップ(トルク設定の必要なし)
・正確さが保てます。
・故障が少ない

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
515
色
イエロー
トルク(N・m)
103
差込角(inch)
1/2
自重(kg)
約1.23
内容量
1個
取扱説明書:(0.37MB) (0.37MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02628119TR127-103
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする