- 用途
- セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業
- トルク調整範囲(N・m)
- 20~100
- 精度(%)
- ±3
- 全長(mm)
- 491
- 質量(kg)
- 2.4
- 付属品
- 六角棒レンチW=4(トルク調整用)
- 仕様
- 充電式、レバー始動、ISO6789
- オプション
- 充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
- 適合
- 充電式、レバー始動、ISO6789
- 種類
- 動力式/プリロック形
- 差込角(mm)
- 12.7
- 回転数(min-1[r.p.m])
- (仮締)1000
- ヘッド形状
- アングル形
- 主な用途
- 締め付け用
- 締付トルク(N・m)
- (仮締)17.5
- 最小目盛(N・m)
- 1
- 負荷方向
- 右