曜日別特売
HAC50N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所 81973355

バッテリ式半自動トルクレンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
10~50
注文コード
81973355
品番
HAC50N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。

用途
セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業
トルク調整範囲(N・m)
10~50
精度(%)
±3
全長(mm)
445
質量(kg)
1.9
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)
仕様
充電式、レバー始動、ISO6789
オプション
充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
適合
充電式、レバー始動、ISO6789
種類
動力式/プリロック形
差込角(mm)
9.53
回転数(min-1[r.p.m])
(仮締)1100
ヘッド形状
アングル形
主な用途
締め付け用
締付トルク(N・m)
(仮締)11
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
注意
※充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
※仮締めトルク「低」設定の場合に無負荷回転数が約850rpmになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする