曜日別特売
MC400N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) マルチユニット 東日製作所 81973565

マルチユニット

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
内容量1セット
角ドライブ(mm)19.05
内容量1セット注文コード81973565品番MC400N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。

用途
自動締付け機、多軸締付け機用
トルク調整範囲1目盛(Nm)
10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
175
角ドライブ(mm)
19.05
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
8
全長(mm)
274.5
質量(kg)
約4.6
付属品
目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)
仕様
締付空気流量:0.12m3pc
全幅(mm)
157
頭部寸法(mm)
32
適合ねじ
普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
トルク調整範囲最小~最大(Nm)
200~400
精度(%)
±5
騒音レベル(dB(A))
80
取付板厚(mm)
14
空気流量(m3/min)
0.63
全厚(mm)
64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする