曜日別特売
U60CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) ユニトルク 東日製作所 81973581

ユニトルク

(1件のレビュー)
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973581
品番
U60CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

小ねじを一定トルクで正確に締付。

用途
プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
回転方向
右
トルク調整範囲:最小~最大(cN・m)
20~60
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
5
ビット
(+)#1
質量(kg)
0.42
精度(%)
±5
付属品
ワンタッチカップラ(メス)
仕様
締付作業用、エア式、ストレート形、レバー始動、目盛付
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。
※ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN ~ 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19646357
2021-07-17
用途: 機械締め付け時
株式会社澤渡製作所 様

購入時トルクの確認を、私が忘れており必要トルクが足りませんでした。
今 使用せず寝ています。

購入時は必要トルクの確認を忘れずにするとの教訓になりました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする