東日製作所
ユニトルク
(1件のレビュー)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
全長(mm)
252.5
注文コード
81973635
品番
U1000CN(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
小ねじを一定トルクで正確に締付。
用途
プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)
対応
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
空気圧力(MPa)
規定:0.6
ホース内径(Φmm)
6
質量(kg)
2
精度(%)
±5
型式
本体:ピストル
全長(mm)
252.5
全幅(mm)
174
適合ねじ
普通鋼:(M7)、ハイテン:M6
最小目盛(cN・m)
10
騒音レベル(dB(A))
75
トルク調整範囲(cN・m)
400~1000
始動方法
トリガ
空気流量(m
3
/min)
0.68、締付:0.013
全厚(mm)
57.5
供給口
G1/4B(PF1/4)
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。
※ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN ~ 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500