曜日別特売
136416 布製ボックス(クリックトルクロック用) Wera 81973739

136416 布製ボックス(クリックトルクロック用) Wera 81973739
136416 布製ボックス(クリックトルクロック用) Wera 81973739

布製ボックス(クリックトルクロック用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973739
品番
136416
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、ソケットを安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。省スペースで工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。

寸法(mm)
520×97×96
品番
5136416001
質量(g)
760
注意
※工具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする