曜日別特売
136052 テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera 81973757

136052 テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera 81973757
136052 テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera 81973757
136052 テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera 81973757
136052 テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera 81973757

テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用)136052

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973757
品番
136052
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。

寸法(mm)
180×95×33
品番
5136052001
質量(g)
195
注意
※工具は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする