フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A31
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973765
品番
A31-W6
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
サイズ
ワイド6切
質量(g)
450
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)333×230、(外寸)348×245
マット寸法(mm)
(内寸)283×181、(外寸)288×238