フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973790
品番
A31-W4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
サイズ
ワイド4切
質量(g)
670
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)412×307、(外寸)427×322
マット寸法(mm)
(内寸)350×238、(外寸)420×315